PRESSOSTAT INDUSTRIELLE close
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
PRESSOSTAT INDUSTRIELLE

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9013GSG2J24P
  • N° de modèle du manufacturier 9013GSG2J24P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.93 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Action Standard/marche arrière
  • Application Air Compressor and Water Pump
  • HP à 1 phase, 120 V 2
  • HP à 1 phase, 230 V 3
  • HP à 3 phases - 230 V 5
  • HP à 3 phases - 460 V 5
  • Type de prise 1-Port 1/4" NPS (Female)
  • Type d'activation Diaphragm
  • Phases Single/Three
  • Article Pressure Switch
  • Plage de température -22 Degrees - 257 Degrees F
  • Comprend Pulsation Plug
  • Forme de contact BPUD
  • Différentiel 15 - 30 PSI
  • Série 9013GSG
  • Caractéristiques spéciales Nitrile (Buna-N) Diaphragm, Pulsation Plug, General Purpose (Indoor) Enclosure
  • Normes UL, CSA
  • Plage 5 - 80 PSI
  • Classe NEMA 1
  • Capacité des contacts, CA 10 A à 575 V
  • Indice IP 54
  • Pression d'éclatement 300 PSI
  • Réglage marche/arrêt réglé en usine 40/60 lb/po²