!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BLOC ALIMENTATION 24VCC A 10A

BLOC ALIMENTATION 24VCC A 10A

ALTRONIX

BLOC ALIMENTATION 24VCC A 10A close
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
BLOC ALIMENTATION 24VCC A 10A

BLOC ALIMENTATION 24VCC A 10A

ALTRONIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 688,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4TEH5
  • N° de modèle du manufacturier AL1024ULX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.53 lb

Spécifications techniques

  • Type Alimentation/chargeur
  • Profondeur de boîtier (po) 4.50
  • Hauteur de boîtier (po) 15.5
  • Tension d'entrée (V) 115VAC
  • Courant de sortie (A) 10A
  • Normes UL294, UL1481, CUL, CSFM , FM
  • Matériau Acier
  • Largeur de boîtier (po) 12.00
  • Nb de sorties 24 VCC
  • Sortie de tension (V) 24VDC
  • Fréquence d'entrée (Hz) 60
  • Sous-catégorie Alimentation/chargeur

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .