DOIGTIERS POUDRE BLANC G PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DOIGTIERS POUDRE BLANC G PQT

CONDOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CDR30D249
  • No de modèle du manufacturier 30D249
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Powdered Finger Cots, Latex, Colour White, Large, Length 2-3/4 In., Thickness 3 mil, Application For Handling Delicate Components

Spécifications techniques

  • Application Manipulation de pièces délicates
  • Longueur 2-3/4 po
  • Couleur Blanc
  • Article Doigtiers, avec poudre
  • Matériau Latex
  • Taille Grand
  • Épaisseur 3 mil