POTENTIAL RELAY,35A,PICK UP 139 TO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

POTENTIAL RELAY,35A,PICK UP 139 TO

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5MLY8
  • N° de modèle du manufacturier 5MLY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • % de déséquilibre de tension (V) +/- 10 %
  • Application For Starting Single Phase Capacitor Type Motors in Air Conditioning and Refrigeration Hermetic Compressors, Waste Dispensers and Submersible Pumps
  • Capacité des contacts (A) 35
  • Profondeur 1-3/4
  • Perte d'information 55 - 20
  • Hauteur 2
  • HP 6
  • Retenue 168
  • Phases 1
  • Sortie N.O. (A) 50
  • Type Potential
  • Article Relay
  • Largeur 2
  • Hz 60
  • Collecte 139 - 153
  • Temps de réponse (ms) 25
  • Température nominale (F) -40 Degrees - 158 Degrees
  • Organisme de conformité cULus