POT MAGNET,4-15/16DIA,200 LB,CERAMI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

POT MAGNET,4-15/16DIA,200 LB,CERAMI

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS10E726
  • N° de modèle du manufacturier 10E726
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 660
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Informations sur le produit

Round Base Post Magnet, Material Ceramic Magnet, Steel Cup, Overall Length 2-1/2 In., Includes 2 In. Grooved Post.

Spécifications techniques

  • Comprend 2" Grooved Post
  • Couleur Argent
  • Profondeur 1/2 po
  • Montage Magnétique
  • Diamètre de la base 4-15/16 po
  • Nb de crochets 1
  • Charge d'utilisation 200 lb
  • Nb de pointes par crochet 1
  • Fini (crochets) Placage de nickel-chrome
  • Longueur hors tout 2-1/2 po