POT,RUB DBL,BLNC,CAUT.DO NOT ENTR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

POT,RUB DBL,BLNC,CAUT.DO NOT ENTR

TENSATOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TNS889T2B32STDYAXC
  • N° de modèle du manufacturier 889T2B32STDYAXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Nb de courroies 2
  • Couleur du ruban Jaune, texte noir
  • Type de base Noire, non marquante
  • Finition de poteau Blanc
  • Message sur le ruban Caution - Do Not Enter
  • À utiliser avec Sécurité
  • Matériau de la base Fonte
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Diamètre de la base 14 po
  • Matériau de poteau Acier
  • Largeur de courroie 2 po
  • Finition de la base Couvercle anti-égratignures en ABS noir
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po