POT. RUB DBL INOX CAUT.DONOT ENTR close
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
POT. RUB DBL INOX CAUT.DONOT ENTR

TENSATOR

Prix Web : 320,61 $ / CHAQUE
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
  • N° article TNS889T2U3SSTDYAXC
  • N° de modèle du manufacturier 889T2U3SSTDYAXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Sécurité
  • Couleur Acier inoxydable satiné
  • Type de base Métal, acier inoxydable satiné
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Couleur du ruban Jaune, texte noir
  • Finition de poteau Acier inoxydable satiné
  • Nb de courroies 2
  • Message sur le ruban Caution - Do Not Enter
  • Matériau de la base Acier
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Diamètre de la base 14 po
  • Matériau de poteau Acier
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Finition de la base Acier inoxydable satiné
  • Largeur de courroie 2 po
  • Corformité ADA Oui