POT,RUB DBL,NOIR,CAUT.DO NOT ENTR close
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
POT,RUB DBL,NOIR,CAUT.DO NOT ENTR

TENSATOR

Prix Web : 249,63 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article TNS889T2B33STDYAXC
  • N° de modèle du manufacturier 889T2B33STDYAXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • À utiliser avec Sécurité
  • Type de base Noire, non marquante
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Finition de poteau Noir
  • Nb de courroies 2
  • Couleur du ruban Jaune, texte noir
  • Message sur le ruban Caution - Do Not Enter
  • Matériau de la base Fonte
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Matériau de poteau Acier
  • Diamètre de la base 14 po
  • Largeur de courroie 2 po
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Finition de la base Couvercle anti-égratignures en ABS noir
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Corformité ADA Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.