PORTABLE EVAPORATIVE COOLER,3600/23 close
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
PORTABLE EVAPORATIVE COOLER,3600/23

DAYTON

Prix Web : 799,90 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE6RJZ3
  • N° de modèle du manufacturier 6RJZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 112.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Beige
  • Profondeur 28-3/8 po
  • Finition Époxyde de polyester
  • Hauteur 36-3/8 po
  • Comprend Manuel du propriétaire, régleur à flotteur, tube de trop-plein, quatre roulettes, matelas filtrants. Répertorié cUL
  • Article Refroidisseur évaporatif mobile
  • Matériau Acier galvanisé
  • Puissance de moteur (HP) 1/3
  • Débit d'air 3 800/2 376 pi³/min
  • Prise Avec
  • Largeur 28-3/8 po
  • Type d'entraînement Courroie
  • Capacité d'eau 10,4 gal
  • Vitesse 2
  • Ampères 6,5/3,6
  • Média Aspen
  • Tension de pompe (V) 115
  • Longueur de cordon d'alimentation 10 pi
  • Poids de service 186 lb
  • Hauteur de grille 19-1/2 po
  • Épaisseur de tampon 2 po
  • Largeur de grille 16-1/2 po
  • Capacité de refroidissement du refroidisseur évaporatif 1 000 - 1 400 pi²
  • Tension du refroidisseur évaporatif (V) 115
  • Type de refroidisseur évaporatif Refroidisseur évaporatif portatif
  • Décharge Avant