!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CORDON PORTATIF, 3 CONDUCTEURS, MAX 300 VOLTS, FIL NOIR/BLANC/VERT, 0.375 PO, CUIVRE

CORDON PORTATIF, 3 CONDUCTEURS, MAX 300 VOLTS, FIL NOIR/BLANC/VERT, 0.375 PO, CUIVRE

TEXCAN

CORDON PORTATIF, 3 CONDUCTEURS, MAX 300 VOLTS, FIL NOIR/BLANC/VERT, 0.375 PO, CUIVRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CORDON PORTATIF, 3 CONDUCTEURS, MAX 300 VOLTS, FIL NOIR/BLANC/VERT, 0.375 PO, CUIVRE

CORDON PORTATIF, 3 CONDUCTEURS, MAX 300 VOLTS, FIL NOIR/BLANC/VERT, 0.375 PO, CUIVRE

TEXCAN

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article CWRSJTOW3C14EA
  • N° de modèle du manufacturier SJTOW3C14
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.78 lb

Informations sur le produit

Câble portable noir, blanc et vert qui se compose de 3 conducteurs enfermés dans une gaine. Ce câble électrique flexible en cuivre est couramment utilisé pour les projets de câblage temporaire dans les installations industrielles et commerciales, comme l'alimentation d'outils, d'appareils et d'équipements portables, ainsi que de petits moteurs et de machines associées. Le diamètre extérieur du cordon est de 0,375po, et il fournit une tension maximale de 300.

Spécifications techniques

  • Article Cordon portatif
  • Taille de fil 14 AWG
  • Matériau de gaine PVC
  • Couleur de gaine Jaune/bleu
  • Tension (V) 300 V
  • Matériau de conducteur Cuivre
  • Normes CSA
  • Nb de conducteurs 3
  • Désignation commerciale SJTOW
  • Couleur de fil Noir, blanc, vert
  • Longueur 1 m
  • D.E. nominal 0,375 po
  • Température nominale -60 degrés Fahrenheit - 90 degrés Fahrenheit

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande