!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POT. PORT. BLEU, CAUT.DO NOT ENTR

POT. PORT. BLEU, CAUT.DO NOT ENTR

TENSATOR

POT. PORT. BLEU, CAUT.DO NOT ENTR close
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
POT. PORT. BLEU, CAUT.DO NOT ENTR

POT. PORT. BLEU, CAUT.DO NOT ENTR

TENSATOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 197,69 $ / CHAQUE
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
  • N° article TNS890B2323STDYAXC
  • N° de modèle du manufacturier 890B2323STDYAXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Finition de poteau Bleu
  • Diamètre de poteau 2 po
  • Diamètre de la base 14 po
  • Finition de la base Couvercle anti-égratignures en ABS noir
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Message sur le ruban Caution - Do Not Enter
  • À utiliser avec Sécurité
  • Corformité ADA Oui
  • Matériau de poteau Acier
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Type de base Noire, non marquante
  • Matériau de la base Fonte
  • Nb de courroies 1
  • Couleur du ruban Jaune, texte noir
  • Largeur de courroie 2 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur