POTEAU PORTATIF AUTH. ACCESS ONLY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

POTEAU PORTATIF AUTH. ACCESS ONLY

TENSATOR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TNSMRNEPT36MAXRAXC
  • N° de modèle du manufacturier MRNEPT36MAXRAXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Sécurité
  • Type de base Noire, non marquante
  • Couleur Gris
  • Longueur du ruban 13 pi
  • Finition de poteau Gris
  • Nb de courroies 1
  • Couleur du ruban Rouge, texte blanc
  • Message sur le ruban Authorized Access Only
  • Matériau de la base Acier enduit pour applications marines
  • Finition Grise
  • Diamètre de la base 14 po
  • Matériau de poteau Acier inoxydable
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Largeur de courroie 2 po
  • Finition de la base Grise
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur/extérieur
  • Hauteur de poteau 38 po