EPOXY PISCINE 100COV BLANC ENS 2GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

EPOXY PISCINE 100COV BLANC ENS 2GA

RUST-OLEUM

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RLM267919
  • N° de modèle du manufacturier 267919
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.78 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Base, activateur
  • Finition Semi-brillante
  • Article Peinture de piscine
  • Taille 1 gal
  • Type de base Solvant
  • Couleur Blanc
  • Couverture 130 - 220 pi²/gal
  • Temps de séchage 12 - 24 h
  • Teneur en COV 100
  • Méthode d'application Pinceau, rouleau, pulvérisation
  • Conditions d'exposition Surfaces sèches et en bon état
  • Temps de séchage - recouvrement 72 h
  • Température d'application 60 Degrees F - 100 Degrees F
  • Temps de durcissement 72 h
  • Type de résine Époxyde
  • Sous-catégorie Peinture de piscine
  • Famille de couleurs Blancs