EPOXY PISCINE 100COV NOIR ENS 2GA close
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
EPOXY PISCINE 100COV NOIR ENS 2GA

RUST-OLEUM

Prix Web : 337,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article RLM270182
  • N° de modèle du manufacturier 270182
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.78 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • Finition Semi-brillante
  • Comprend Base, activateur
  • Article Peinture de piscine
  • Couverture 130 - 220 pi²/gal
  • Taille 1 gal
  • Temps de séchage 12 - 24 h
  • Type de base Solvant
  • Méthode d'application Pinceau, rouleau, pulvérisation
  • Conditions d'exposition Surfaces sèches et en bon état
  • Teneur en COV 100
  • Temps de durcissement 72 h
  • Temps de séchage - recouvrement 72 h
  • Température d'application 60 Degrees F - 100 Degrees F
  • Type de résine Époxyde
  • Sous-catégorie Peinture de piscine
  • Famille de couleurs Noirs