POLISSEUSE RPM 2700-7000 1200W close
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
POLISSEUSE RPM 2700-7000 1200W

FEIN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FEIWSG14-70E
  • N° de modèle du manufacturier WSG14-70E
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.71 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Protège-meule, ensemble de brides, poignée latérale, clé
  • Article Polisseuse
  • Roulements Billes/aiguilles
  • Cordon 16 pi
  • Profil de manche/poignée Cylindrique
  • Type de vitesse Vitesse variable
  • Type d'interrupteur Verrouillable
  • Régime à vide (tr/min) 2 500 - 7 000
  • Longueur d'outil 13-3/4 po
  • Poids de l'outil 5,3 lb
  • Ampères 10.5
  • Taille de tampon 5"
  • Avec cordon/sans cordon Avec cordon