LFC ENFICH, 18W, INTENS FIXE, 4100K close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

LFC ENFICH, 18W, INTENS FIXE, 4100K

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE3EMW1
  • N° de modèle du manufacturier 3EMW1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1159
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Plug-In CFL,Non-Dimmable,Lamp Type Double Tube,Lamp Designation F18DTT,Start Type Rapid,18 Watts,Incandescent Equivalent (Watts) 75,Base Type 2-Pin (G24D-2),Lamp Shape T4,120 Voltage,Lamp Tone Cool,Colour Temperature (K) 4100K,CRI 82,Initial Lumens 1200,M

Spécifications techniques

  • Forme d'ampoule T2
  • Désignation d'ampoule F18DTT
  • Tension (V) 120
  • Article LFC enfichable
  • Puissance (W) 18
  • Normes Conformité aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Température de couleur d'ampoule 4 100 K
  • Durée de vie moyenne d'ampoule 10 000 h
  • Longueur hors tout d'ampoule max. 6 po
  • Type d'ampoule Linéaire/circulaire/en U
  • Apparence lumineuse 4 000 - 4 999 K, blanc froid
  • Lumens 1 200
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Technologie d'ampoule Fluorescence
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Rendement élevé Non
  • Construction renforcée Oui
  • Longueur de garantie d'ampoule du fabricant 2 ans
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température d'allumage d'ampoule min. 5 Degrees F
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G24D-2)
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Puissance équivalente 75 W (incandescence)
  • Plage de température de service d'ampoule 5 Degrees F - 104 Degrees F