!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPES TEMOINS DE CONTROLE

LAMPES TEMOINS DE CONTROLE

SQUARE D

LAMPES TEMOINS DE CONTROLE close
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
LAMPES TEMOINS DE CONTROLE

LAMPES TEMOINS DE CONTROLE

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 47,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 18 = 850,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 18 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article SQD9001SKP
  • N° de modèle du manufacturier 9001SKP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Tête de lampe témoin
  • Couleur Sans lentille
  • Type de lentille Sans lentille
  • Classe NEMA 1, 12, 13, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6
  • Matériau de lentille Sans lentille
  • Indice IP 66
  • Taille 30 mm
  • Forme Circulaire
  • Matériau de base Plastique
  • Type de lampe Incandescence, DEL, néon
  • Matériau du corps Plastique
  • Normes UL E42259 CCN NKCR - CSA LR24590 classe 3211-03 - marqué CE