PLATFORM TRUCK,CAP 1200 LB,L72XW36, close
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
PLATFORM TRUCK,CAP 1200 LB,L72XW36,

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM26Y493
  • N° de modèle du manufacturier 26Y493
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1920
  • Poids à l’expédition 172.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Red
  • Finition Revêtement en poudre
  • Calibre 12
  • Article Platform Truck
  • Type de manche/poignée 1-1/4" Tube With Smooth Radius
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Hauteur hors tout 40 po
  • Largeur hors tout 37 po
  • Longueur hors tout 76 po
  • Matériau du cadre Welded Steel
  • Diamètre de roulette 8 po
  • Longueur de plate-forme 72"
  • Largeur de plate-forme 36"
  • Hauteur de plate-forme 12"
  • Largeur de roulette 3"
  • Nb de roulettes (2) Swivel and (2) Rigid