PLASTIC PUMP, 1-1/2 HP,3450,115/230 close
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
PLASTIC PUMP, 1-1/2 HP,3450,115/230

DAYTON

Prix Web : 949,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5PXE5
  • N° de modèle du manufacturier 5PXE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.07 lb

Spécifications techniques

  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi 90.9
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 99.4
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 82.2
  • Eau en Gal/min avec charge de 60 pi 47
  • Eau en Gal/min avec charge de 70 pi 32
  • Eau en Gal/min avec charge de 50 pi 61.2
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi 72.6
  • HP 1-1/2
  • Article Above-Ground Pool Pump
  • Comprend 6" Integral Hair and Lint Strainer
  • Régime (tr/min) 3 450
  • Type de moteur Démarrage par condensateur
  • Phases 1
  • Tension (V) 115/230
  • Ampères 19,4/9,7