!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALETTE EN PLASTIQUE 47X47PO, DYNAM

PALETTE EN PLASTIQUE 47X47PO, DYNAM

APPROVED VENDOR

PALETTE EN PLASTIQUE 47X47PO, DYNAM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PALETTE EN PLASTIQUE 47X47PO, DYNAM

PALETTE EN PLASTIQUE 47X47PO, DYNAM

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGM1MCT4
  • N° de modèle du manufacturier 1MCT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 72.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Palette grise
  • Entrée de palette 4 directions
  • Capacité de charge dynamique 2 200 lb
  • Longueur 48 po
  • Hauteur 6 po
  • Matériau de palette Polyéthylène haute densité
  • Type de palette Empilable
  • Classe de palette Blocs
  • Capacité de charge statique 8 000 lb
  • Largeur 48 po
  • Couleur Gris

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande