PITCH OFF II close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PITCH OFF II

TOUGH GUY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article XDCD371-20L
  • N° de modèle du manufacturier D371-20L
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131820
  • PAGE DU CATALOGUE # 2970
  • Poids à l’expédition 46.7 lb

Informations sur le produit

This is a heavy duty alkaline cleaner. It is ideally suited for use in soak tanks for cleaning saws. The product is very effective in many mill applications. It can be used to remove pitch or grease from steel, glass or plastic in the plant or in the shop.

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune pâle
  • Article Élimination de point