MEULE PIPEFITTER 5X3/32X5/8-11 close
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
MEULE PIPEFITTER 5X3/32X5/8-11

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix de vente  : 4,54 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 21 FÉV 2020

Votre prix :
4,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article WLT08N533
  • N° de modèle du manufacturier 08N533
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 551
  • Poids à l’expédition 0.198 lb

Informations sur le produit

Pipefitter depressed centre wheel for steel (type 27) is for grinding joint welds between passes in pipeline construction and pipe fabrication. Size 5 x 3/32 x 5/8-11.

Spécifications techniques

  • Régime max. (tr/min) 12200
  • Épaisseur 3/32 po
  • Taille d'arbre 5/8 po-11
  • Diamètre 5 po
  • Article Meule à moyeu déporté
  • Application Meulage léger intermittent, parement, chanfreinage, pipeline - Encochage et nettoyage de cordons de soudure
  • Classe/qualité A-36 Tuyau
  • Série Pipe Fitter
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Grain abrasif 36
  • Type de meule abrasive Type 27
  • Taille du trou d'arbre 5/8 po-11
  • Diamètre de la meule abrasive 5 po