PRISE TUYAU MECANIQUE 5 PO close
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
PRISE TUYAU MECANIQUE 5 PO

CHERNE INDUSTRIES

Prix Web : 68,88 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3NVY2
  • N° de modèle du manufacturier 3NVY2
  • N° de classification normalisée des produits et services 20122006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • Type Mechanical
  • Contre-pression max. 2 ft. of Head
  • Article Pipe Plug
  • À utiliser dans Pipe Dust Cover
  • Taille nominale 5"
  • Diamètre max. 5.30"
  • Diamètre min. 4,62 po
  • Matériau Stainless Steel And Chemical Resistant Nitrile Rubber