PRISE TUYAU MECANIQUE 1 PO close
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
PRISE TUYAU MECANIQUE 1 PO

CHERNE INDUSTRIES

Prix Web : 12,55 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG2HCF1
  • N° de modèle du manufacturier 2HCF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20122006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • Contre-pression max. 92 ft. of Head
  • Taille nominale 1"
  • Article Pipe Plug
  • Type Mechanical
  • Diamètre max. 1.02"
  • À utiliser dans Plugging And Testing Water Lines And Stub Outs
  • Diamètre min. 0,86 po
  • Taille dégonflé(e) 2.18"L x 0.84"D
  • Matériau Rubber