TUYAU MALE 1/2-3/8 POLYTITE X close
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
TUYAU MALE 1/2-3/8 POLYTITE X

PARKER

Prix Web : 16,91 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYE68P8-6
  • N° de modèle du manufacturier 68P8-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Male Connector
  • Plage de température 0 - 150 Degrees F
  • Taille hexagonale 11/16 po
  • Taille de tube 1/2 po
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Type de connexion du raccord de tuyau Compression x MNPT
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur
  • Matériau du raccord de tube Laiton
  • Matériau de base du raccord de tuyau Métal
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 3/8 po