!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CAMION BERCEAU DE TUYAU,RNURE EN V,30X17

CAMION BERCEAU DE TUYAU,RNURE EN V,30X17

APPROVED VENDOR

CAMION BERCEAU DE TUYAU,RNURE EN V,30X17 close
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
CAMION BERCEAU DE TUYAU,RNURE EN V,30X17

CAMION BERCEAU DE TUYAU,RNURE EN V,30X17

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 739,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG19C219
  • N° de modèle du manufacturier VGT-3017-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 916
  • Poids à l’expédition 90.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion berceau
  • Capacité de charge par niveau 1 200 lb
  • Largeur de plate-forme 17"
  • Pliable Non
  • Construction de la plateforme Solide
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Couleur Gris
  • Longueur hors tout 57-7/8 po
  • Hauteur hors tout 36 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Longueur de plate-forme 30"
  • Hauteur de plate-forme 17"
  • Matériau de plateau Acier
  • Nb de niveaux 1
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Largeur hors tout 24-5/16 po