OUTIL DE NETTOYAGE DE TUYAU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

OUTIL DE NETTOYAGE DE TUYAU

DAYTON

Prix Web : 80,50 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 5
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
  • N° article DTN2NYE5
  • N° de modèle du manufacturier 2NYE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Rallonge de 1-1/2 po de dia. 3W160 seulement
  • Article Outil de nettoyage de tuyau