TUYAU,AC,150 VAP PSI,3/4X48 PO close
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
TUYAU,AC,150 VAP PSI,3/4X48 PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 61,97 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LMH8
  • N° de modèle du manufacturier 1LMH8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Seamless construction and thicker walls. NPT threads. For use in high-pressure applications with air, water, oil, natural gas, and steam. 300 PSI WOG @150 degrees F: 150 PSIsaturated steam. Meet ASTM A-106 and ANSI/ASME B1.20.1, A733. Note: Pipes must be used with properly rated fittings.

Spécifications techniques

  • Diamètre extérieur 1-3/64 po
  • Article Pipe
  • Normes ASTM A106, ASTM A733, ANSI/ASME B1.20.1
  • Épaisseur de paroi 9/64 po
  • Pression max. 300 lb/po² à 550 Degrees F
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Type de tuyau Tuyau
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Longueur de tuyau hors tout 4 pi
  • Matériau (tuyau) Acier noir
  • Taille de tuyau (nominale) 3/4 po
  • Catégorie de tuyau 80
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Pression de vapeur max. 3 504 lb/po² (pression de vapeur en service) à 650 Degrees F