PIPE,RED BRASS,2 1/2 X 18 IN close
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
PIPE,RED BRASS,2 1/2 X 18 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4GTJ8
  • N° de modèle du manufacturier 4GTJ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.99 lb

Informations sur le produit

Resist corrosion from water, heat, saltwater, acids, minerals, and soils. Suitable for air, water, oil, natural gas, and steam applications. Meets ASTM B43 standards. Max. pressure: 125 PSI. Temp. range: -20 degrees to 400 degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Diamètre extérieur 2-7/8 po
  • Pression (lb/po²) 125
  • Plage de température -20 Degrees - 400 Degrees F
  • Normes ASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61 and AB1953 Listed
  • Type de tuyau Tuyau
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Taille de tuyau (nominale) 2-1/2 po
  • Matériau (tuyau) Laiton rouge
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Catégorie de tuyau 40
  • Longueur de tuyau hors tout 18 po