PIPE,RED BRASS,1/4 X 36 IN close
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
PIPE,RED BRASS,1/4 X 36 IN

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 62,58 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4DRV5
  • N° de modèle du manufacturier 4DRV5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.743 lb

Informations sur le produit

Resist saltwater, heat, acids, minerals, and soils. NPT connections. For use in water, oil, natural gas, and steam applications. Max. pressure: 250 PSI. Temp. range: -20 Degrees to 400 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Pression (lb/po²) 250
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Normes ASTM B43
  • Type de tuyau Tuyau
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Longueur de tuyau hors tout 3 pi
  • Matériau (tuyau) Laiton rouge
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Taille de tuyau (nominale) 1/4 po
  • Catégorie de tuyau 80