PIPE,RED BRASS,1 1/4 X 48 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PIPE,RED BRASS,1 1/4 X 48 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4GRR2
  • N° de modèle du manufacturier 4GRR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.39 lb

Informations sur le produit

Resist saltwater, heat, acids, minerals, and soils. NPT connections. For use in water, oil, natural gas, and steam applications. Max. pressure: 250 PSI. Temp. range: -20 Degrees to 400 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Diamètre extérieur 1-2/3 po
  • Pression (lb/po²) 250
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Normes ASTM B43
  • Type de tuyau Tuyau
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Matériau (tuyau) Laiton rouge
  • Taille de tuyau (nominale) 1-1/4 po
  • Longueur de tuyau hors tout 4 pi
  • Catégorie de tuyau 80
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT