TUYAU,3PO,AI 316,LO120PO,BAREME40 close
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
TUYAU,3PO,AI 316,LO120PO,BAREME40

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 850,71 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM4TNP5
  • N° de modèle du manufacturier 4TNP5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 74.73 lb

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Normes ASTM A312
  • Diamètre intérieur 3,185 po
  • Diamètre extérieur 3-1/2 po
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Épaisseur de paroi 3/16 po
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 316
  • Longueur de tuyau hors tout 10 pi
  • Type de tuyau Tuyau
  • Taille de tuyau (nominale) 3 po
  • Catégorie de tuyau 40
  • Type de filetage NPT