images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
PIPE,3/8 IN,316 SS,60 IN L,SCHEDULE
- N° article GGM4TNJ9
- N° de modèle du manufacturier 4TNJ9
- N° de classification normalisée des produits et services 40142117
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 3.086 lb
Spécifications techniques
- Article Pipe
- Normes ASTM A312
- Diamètre extérieur 3/4 po
- Diamètre intérieur 1/2 po
- Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
- Épaisseur de paroi 1/16 po
- Pression max. 150 lb/po²
- Avec/sans soudure Seamless
- Matériau (tuyau) Acier inoxydable 316
- Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
- Type de tuyau Tuyau
- Longueur de tuyau hors tout 5 pi
- Taille de tuyau (nominale) 3/8 po
- Catégorie de tuyau 40
Conformité et restrictions
-
Aucun