TUYAU,3/4 POX10PI,FILETE,GALVANIS close
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
TUYAU,3/4 POX10PI,FILETE,GALVANIS

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 49,25 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM5E557
  • N° de modèle du manufacturier 5E557
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.7 lb

Informations sur le produit

Galvanized threaded pipe. 3/4" x 10'.

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur (po) 0,824
  • Article Pipe Nipple
  • Épaisseur de mur (po) 0,113
  • Diamètre extérieur (po) 1,050
  • Normes ASTM A-53
  • Taille de tuyau (nominale) 3/4 po
  • Longueur de tuyau hors tout 10 pi
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Type de tuyau Tuyau
  • Matériau (tuyau) Acier au carbone galvanisé
  • Catégorie de tuyau 40
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Pression max. 300 lb/po² à 350 Degrees F
  • Détectable par détecteur de métal Oui