TUYAU,3/4PO,LO1PI,BAREME80,AC NR close
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
TUYAU,3/4PO,LO1PI,BAREME80,AC NR

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 6,16 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
9,47 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM1CPT9
  • N° de modèle du manufacturier 1CPT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.47 lb

Informations sur le produit

Can be custom threaded to meet specific requirements, or welded. Use in industrial applications with air, oil, natural gas, or steam. Max. pressure: 200 PSI WOG @ 72 deg F: 150 PSI saturated steam. Meet ASTM A-53-A/API-5LA, A733. Note: Pipes must be used with properly rated fittings.

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Normes ASTM A-53-A, API-5L A, ASTM A733
  • Diamètre extérieur 1-3/64 po
  • Épaisseur de paroi 7/64 po
  • Pression max. 300 lb/po² à 550 Degrees F
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Avec/sans soudure Welded
  • Type de connexion de tuyau Sans filetage
  • Longueur de tuyau hors tout 12 po
  • Type de tuyau Tuyau
  • Catégorie de tuyau 80
  • Taille de tuyau (nominale) 3/4 po
  • Matériau (tuyau) Acier noir
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Diamètre intérieur 3/4"