TUYAU,2PO,AI 316,LO48PO,BAREME40 close
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
TUYAU,2PO,AI 316,LO48PO,BAREME40

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4TNJ3
  • N° de modèle du manufacturier 4TNJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.46 lb
Comparer

Informations sur le produit

Type 316 stainless steel offers even better corrosion resistance, NPT threads. Meet ASTM A312. Max. pressure: 150 PSI. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur 2 po
  • Article Pipe
  • Plage de température -60 Degrees - 450 Degrees F
  • Diamètre extérieur 2-1/2 po
  • Normes ASTM A312
  • Épaisseur de paroi 3/16 po
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 316
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Longueur de tuyau hors tout 4 pi
  • Type de tuyau Tuyau
  • Taille de tuyau (nominale) 2 po
  • Catégorie de tuyau 40
  • Type de filetage NPT