TUYAU,2PO,AI 304,LO24PO,BAREME40 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

TUYAU,2PO,AI 304,LO24PO,BAREME40

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 101,42 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 15 SEP 2019

Votre prix :
112,69 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4TMU3
  • N° de modèle du manufacturier 4TMU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # 1799
  • Poids à l’expédition 7.23 lb

Informations sur le produit

Type 304 stainless steel resists corrosion caused by water, heat, saltwater, acids, minerals, and peaty soils. Meet ASTM A312. Max. pressure: 150 PSI. Temp. range: -60 Degrees to 450 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Diamètre intérieur 2 po
  • Diamètre extérieur 2-1/2 po
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Normes ASTM A312
  • Épaisseur de paroi 3/16 po
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 304
  • Type de tuyau Tuyau
  • Longueur de tuyau hors tout 2 pi
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Taille de tuyau (nominale) 2 po
  • Catégorie de tuyau 40
  • Type de filetage NPT

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande