PIPE,2 1/2 IN,304 SS,72 IN L,SCHEDU close
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
PIPE,2 1/2 IN,304 SS,72 IN L,SCHEDU

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 436,31 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TMZ7
  • N° de modèle du manufacturier 4TMZ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.898 lb

Spécifications techniques

  • Normes ASTM A312
  • Article Pipe
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Type de tuyau Tuyau
  • Longueur de tuyau hors tout 6 pi
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 304
  • Taille de tuyau (nominale) 2-1/2 po
  • Catégorie de tuyau 40