TUYAU,1 PO X 10 PI,FILETE,NOIR close
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
TUYAU,1 PO X 10 PI,FILETE,NOIR

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 40,71 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM5E552
  • N° de modèle du manufacturier 5E552
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Black threaded pipe. 1" x 10'.

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Normes ASTM A-53, API5L
  • Type de tuyau Tuyau
  • Longueur de tuyau hors tout 10 pi
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Matériau (tuyau) Acier noir
  • Taille de tuyau (nominale) 1 po
  • Catégorie de tuyau 40
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Diamètre intérieur 1-3/64 po
  • Diamètre extérieur 1-5/16 po
  • Pression de vapeur max. 1 315 lb/po² (pression de vapeur en service) à 650 Degrees F
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Épaisseur de paroi 1/8 po
  • Pression max. 150 lb/po² à 150 Degrees F
  • Avec/sans soudure Welded