PIPE,1 IN,304 SS,60 IN L,SCHEDULE 8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PIPE,1 IN,304 SS,60 IN L,SCHEDULE 8

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4TPJ7
  • N° de modèle du manufacturier 4TPJ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.859 lb

Spécifications techniques

  • Normes ASTM A312
  • Article Pipe
  • Épaisseur de paroi 3/16 po
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Diamètre intérieur 1 po
  • Diamètre extérieur 1-1/4 po
  • Pression max. 250 lb/po²
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Type de tuyau Tuyau
  • Longueur de tuyau hors tout 5 pi
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 304
  • Taille de tuyau (nominale) 1 po
  • Catégorie de tuyau 80