PIPE,1/4 IN,304 SS,48 IN L,SCHEDULE close
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
PIPE,1/4 IN,304 SS,48 IN L,SCHEDULE

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4TPH3
  • N° de modèle du manufacturier 4TPH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.922 lb

Spécifications techniques

  • Normes ASTM A312
  • Article Pipe
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Diamètre intérieur 1/4 po
  • Épaisseur de paroi 3/16 po
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Pression max. 250 lb/po²
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 304
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Type de tuyau Tuyau
  • Longueur de tuyau hors tout 4 pi
  • Catégorie de tuyau 80
  • Taille de tuyau (nominale) 1/4 po