TUYAU,1/2PO,LO6PI,BAREME80,AC NR close
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
TUYAU,1/2PO,LO6PI,BAREME80,AC NR

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM1CPT8
  • N° de modèle du manufacturier 1CPT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.4 lb
Comparer

Informations sur le produit

Can be custom threaded to meet specific requirements, or welded. Use in industrial applications with air, oil, natural gas, or steam. Max. pressure: 200 PSI WOG @ 72 deg F: 150 PSI saturated steam. Meet ASTM A-53-A/API-5LA, A733. Note: Pipes must be used with properly rated fittings.

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Normes ASTM A-53-A, API-5L A, ASTM A733
  • Matériau (tuyau) Acier noir
  • Diamètre extérieur 0,840 po
  • Pression max. 300 lb/po² à 550 Degrees F
  • Épaisseur de paroi 0,109 po
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Taille de tuyau (nominale) 1/2 po
  • Type de connexion de tuyau Sans filetage
  • Type de tuyau Tuyau
  • Longueur de tuyau hors tout 6 pi
  • Catégorie de tuyau 80