TUYAU 1 1/4 X 60 PO FILETE NOIR close
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
TUYAU 1 1/4 X 60 PO FILETE NOIR

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 42,95 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG2WV57
  • N° de modèle du manufacturier 2WV57
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.21 lb

Spécifications techniques

  • Article Pipe Nipple
  • Normes ANSI B1.20.1 Specifications, Class 150
  • Type de tuyau Mamelon de tuyaux
  • Type de connexion de tuyau Filetage aux deux bouts
  • Longueur de tuyau hors tout 5 pi
  • Matériau (tuyau) Acier noir
  • Taille de tuyau (nominale) 1-1/4 po
  • Catégorie de tuyau 40
  • Type de filetage de tuyau MNPT x MNPT
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Pression max. 1145 psi @ 650 Degrees F
  • Avec/sans soudure Welded