PIPE, 1/8 IN., 316 SS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

PIPE, 1/8 IN., 316 SS

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM4LGP1
  • N° de modèle du manufacturier 4LGP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142117
  • PAGE DU CATALOGUE # 1796
  • Poids à l’expédition 2.712 lb

Spécifications techniques

  • Article Pipe
  • Normes ASTM-A-312
  • Pression max. 250 lb/po²
  • Diamètre intérieur 1/4 po
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Épaisseur de paroi 1/16 po
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F
  • Avec/sans soudure Seamless
  • Type de connexion de tuyau Sans filetage
  • Type de tuyau Tuyau
  • Longueur de tuyau hors tout 10 pi
  • Taille de tuyau (nominale) 1/8 po
  • Matériau (tuyau) Acier inoxydable 316
  • Catégorie de tuyau 80

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande