PIN TERMINAL,BARE,BUTTED,22 TO 16,P close
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
PIN TERMINAL,BARE,BUTTED,22 TO 16,P

POWER FIRST

Prix Web : 12,52 $ / PAQUET
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
  • N° article GGE5UGP6
  • N° de modèle du manufacturier 5UGP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1380
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Pin Terminal, Insulation Type Non Insulated, Color Code Bare, Wire Range 22 to 16 AWG, Overall Length 0.906 In., Butted Seam, Connection Material Copper, Standards UL/CUL/ROHS, Package Quantity 100

Spécifications techniques

  • Longueur hors tout 0,661 po
  • Article Borne
  • Type d'isolation Non isolée
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Normes UL/RoHS
  • Joint Abouté
  • Matériau de connexion Cuivre
  • D.I. du corps 0,067 po
  • Type de connexion Sertissage
  • Température max. 302 Degrees F
  • Tension max. (V) 600
  • Couleur d'isolation Nu