images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Spécifications techniques
- Couleur Ambre
- Comprend Light Module, Lens and LED Lamp
- Taille 30 mm
- Article Pilot Light, Complete Unit
- Classe NEMA 4, 4X, 13
- Raccordement des bornes Screw Clamp
- Tension (V) 120 CA/CC
- Normes UL/CSA/CE
- Type de lampe DEL
- Forme Circulaire
- Matériau du corps Plastique
- Matériau de lentille Plastique
- Tension de lampe (V) 120 VCA
- Type de lentille Fresnel
- Matériau de base Plastique
- Type de module de lampe Pleine Tension
Conformité et restrictions
-
Aucun