PILOTLIGHT,LED,120VAC/DC,30MM,PLAST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

PILOTLIGHT,LED,120VAC/DC,30MM,PLAST

DAYTON

Prix Web : 137,50 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE30G403
  • N° de modèle du manufacturier 30G403
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # 1325
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Pilot Light, Complete Unit
  • Couleur Rouge
  • Comprend Light Module, Lens and LED Lamp
  • Taille 30 mm
  • Classe NEMA 4, 4X, 13
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Tension (V) 120 CA/CC
  • Normes UL/CSA/CE
  • Matériau du corps Plastique
  • Type de lampe DEL
  • Forme Circulaire
  • Matériau de lentille Plastique
  • Tension de lampe (V) 120 VCA
  • Type de module de lampe Pleine Tension
  • Type de lentille Fresnel
  • Matériau de base Plastique