LAMPE TEMOIN close
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
LAMPE TEMOIN

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD9001KT1
  • N° de modèle du manufacturier 9001KT1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121534
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Comprend One normally open contact block
  • Lampes de remplacement 6VF17
  • Tension (V) 120VAC
  • Article Push to Test Pilot Light Without Lens
  • Taille 30mm
  • Matériau du corps Chrome Plated Zinc Die Cast
  • Type de lampe Incandescent
  • Classe NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
  • Forme Round
  • Raccordement des bornes Pressure Plate
  • Normes UL E42259 CCN NKCR - CSA LR24590 Class 3211-03 - CE Marked
  • Tension de lampe (V) 6VAC/DC
  • Indice IP 66
  • Type de module de lampe Transformateur
  • Matériau de base Métal

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.