PICK-UP TOOL,MAG,7 TO 14 IN L,3 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PICK-UP TOOL,MAG,7 TO 14 IN L,3 LB

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW10E745
  • N° de modèle du manufacturier 10E745
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 658
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Application For Pick-Up, Retrieving
  • Caractéristiques Locking Hinge
  • Type de manche/poignée Vinyl Handle Grip
  • Article Outil de ramassage magnétique
  • Longueur 7 po
  • Matériau Néodyme
  • Diamètre 1/4 po
  • Largeur 1/4 po
  • Capacité de levage 3 lb
  • Longueur, position prolongée 14 po
  • Longueur du capteur 14 po
  • Capacité de tirage 3.0 lbs.