PHOTOELECTRIC SENSOR,RECTANGULAR,DI close
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
PHOTOELECTRIC SENSOR,RECTANGULAR,DI

AUTONICS

Prix Web : 116,09 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE32W486
  • N° de modèle du manufacturier 32W486
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121528
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • Article Photoelectric Sensor
  • Temps de réponse 1 ms
  • Classe NEMA Plastic Body IP50 rating
  • Source lumineuse DEL infrarouge
  • Indice IP IP50
  • Courant de charge max. 30 CC à 200 mA
  • Taille d'objet min. Translucent Opaque
  • Méthode de détection (capteurs photoélectriques rectangulaires) Diffusion
  • Style (capteurs photoélectriques rectangulaires) Capteur photoélectrique rectangulaire
  • Connexion électrique (capteurs photoélectriques rectangulaires) Fils de sortie
  • Type de circuit de sortie (capteurs de proximité rectangulaires) NPN/PNP
  • Distance de détection max. (capteurs photoélectriques rectangulaires) 300 mm
  • Forme (capteurs photoélectriques rectangulaires) Rectangulaire
  • Exigence de puissance (capteurs photoélectriques rectangulaires) 12 - 24 VCC
  • Matériau du corps Plastic
  • Plage de température de service -20 Degrees C - 65 Degrees C
  • Normes CE Approval
  • Fréquence de service 50/60 Hz
  • Mode de fonctionnement (capteurs photoélectriques) Sélectionnable (lumière allumée/éteinte)
  • Largeur (capteurs photoélectriques rectangulaires) 18 mm
  • Profondeur (capteurs photoélectriques rectangulaires) 58 mm
  • Hauteur (capteurs photoélectriques rectangulaires) 50 mm